BUSSMANN Siguranțe americane din sticlă și ceramică: seria AGX


Filtru
Material corp: Sticlă , Stilul corpului: Cilindric , Diametru: 1 / 4 " , Element: Singur , Funcțional egal cu: Ferraz / Gould GGX , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Lungime: 1" , Respingere/Nerespingere: Respingere , Viteza: Actiune rapida , Voltaj: 250 VAC
StilModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
AGX-1
135A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC5€20.60
A
AGX-1-1 / 2
1.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC5€16.95
A
AGX-1/2
1/235A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC5€34.07
A
AGX-1/4
1/435A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC5€26.47
A
AGX-1/8
1/835A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC5€44.47
A
AGX-1/10
1/1035A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC5€45.53
A
AGX-2
2100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC5€18.84
B
AGX-2-1 / 2
2.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC5€16.95
B
AGX-3
3100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC5€21.98
A
AGX-3/4
3/435A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC5€26.47
B
AGX-4
4200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC5€16.95
B
AGX-5
5200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC5€18.68
C
AGX-6
61kA la 32 VAC, 200A la 250 VAC, 200A la 125 VAC5€11.64
C
AGX-10
101kA la 32 VAC, 200A la 250 VAC, 200A la 125 VAC5€11.64
C
AGX-15
15200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC5€11.66
C
AGX-20
201kA la 32 VAC, 10kA la 125 VAC5€12.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?