Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN AGX-20 20a Ag x 32vac - Pachet De 5 | AA9JEQ 1DJ56

BUSSMANN Siguranță AGX-20 20a Ag x 32vac - Pachet de 5

În stoc
Element: AA9JEQ Model: AGX-20Crucea Ref: 1DJ56
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
€2.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
Diametru1 / 4 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould GGX
Amplificatoare cu siguranță20
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii1kA la 32 VAC, 10kA la 125 VAC
Lungime1"
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăActiune rapida
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536100020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiPkg. Cant.Preț
Siguranta BUSSMANN AGX-10 10a Ag x 250vac - Pachet De 5 | AA9JEN 1DJ53 AGX-10101kA la 32 VAC, 200A la 250 VAC, 200A la 125 VAC5€1.94
Siguranță BUSSMANN AGX-15 15a Ag x 32vac - Pachet De 5 | AA9JEP 1DJ54 AGX-1515200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC5€1.94
Siguranta BUSSMANN AGX-6 6a Ag x 250vac - Pachet De 5 | AA9JER 1DJ63 AGX-661kA la 32 VAC, 200A la 250 VAC, 200A la 125 VAC5€2.36
Siguranta BUSSMANN AGX-1/10 1/10a Ag x 250vac - Pachet De 5 | AE8QGZ 6F048 AGX-1/101/1035A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC5€2.36
Siguranta BUSSMANN AGX-1/8 1/8a Ag x 250vac - Pachet De 5 | AE8QHA 6F049 AGX-1/81/835A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC5€4.65
Siguranta BUSSMANN AGX-1/4 1/4a Ag x 250vac - Pachet De 5 | AE8QHB 6F051 AGX-1/41/435A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC5€4.65
BUSSMANN AGX-1/2 Siguranță 1/2a Ag x 250vac - Pachet De 5 | AE8QHC 6F053 AGX-1/21/235A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC5€2.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță AGX-20 20a Ag x 32vac - Pachet de 5
€2.36 /ambalaj