Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 25113 Arbor Shim 0.0200 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TPW 5FY50

PRECISION BRAND 25113 Arbor Shim 0.0200 x 3/8 Id - pachet de 10

În stoc
Articol: AE3TPW Model: 25113Crucea Ref: 5FY50
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
€17.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
În interiorul Dia.0.375 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.011 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.0.625 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime0.508mm
Grosime Toleranță+/- 0.001 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăMaterialÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăRockwell HardnessForța de tracțiunePreț
PRECISION BRAND 25133 Arbor Shim 0.0200 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQR 5FY69 251330.500 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.63
PRECISION BRAND 25153 Arbor Shim 0.0200 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRM 5FY88 251530.625 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.34
PRECISION BRAND 25173 Arbor Shim 0.0200 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3UFN 5GA19 251730.750 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.99
PRECISION BRAND 25193 Arbor Shim 0.0200 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3UGJ 5GA38 251930.875 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€27.39
PRECISION BRAND 25233 Arbor Shim 0.0200 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3UJA 5GA76 252331.125 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€29.05
PRECISION BRAND 25253 Arbor Shim 0.0200 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3UJW 5GA95 252531.25 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€28.52
PRECISION BRAND 25273 Arbor Shim 0.0200 x 1 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3UPV 5GB24 252731.375 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€30.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 25113 Arbor Shim 0.0200 x 3/8 Id - pachet de 10
€17.85 /unitate