Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 25266 Arbor Shim 0.0050 x 1 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3UPM 5GB17

PRECISION BRAND 25266 Arbor Shim 0.0050 x 1 3/8 Id - pachet de 10

În stoc
Articol: AE3UPM Model: 25266Ref încrucișat: 5GB17
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
€29.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
În interiorul Dia.1.375 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.011 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.1.875 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime0.127mm
Grosime Toleranță+/- 0.0005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosime ToleranțăÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăMaterialÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăRockwell HardnessForța de tracțiunePreț
PRECISION BRAND 25106 Arbor Shim 0.0050 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TPN 5FY43 25106+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.94
PRECISION BRAND 25126 Arbor Shim 0.0050 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQJ 5FY62 25126+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.97
PRECISION BRAND 25146 Arbor Shim 0.0050 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRE 5FY81 25146+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.09
PRECISION BRAND 25166 Arbor Shim 0.0050 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3UFF 5GA12 25166+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.68
PRECISION BRAND 25186 Arbor Shim 0.0050 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3UGB 5GA31 25186+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.32
PRECISION BRAND 25226 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3UHT 5GA69 25226+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€25.51
PRECISION BRAND 25246 Arbor Shim 0.0050 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3UJN 5GA88 25246+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 25266 Arbor Shim 0.0050 x 1 3/8 Id - pachet de 10
€29.00 /unitate