Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 25454 Arbor Shim 0.0250 x 1 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3URP 5GB65

PRECISION BRAND 25454 Arbor Shim 0.0250 x 1 1/2 Id - pachet de 10

În stoc
Element: AE3URP Model: 25454Ref încrucișat: 5GB65
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
€32.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
În interiorul Dia.1.500 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.011 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.2.125 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime0.635mm
Grosime Toleranță+/- 0.0015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosime ToleranțăÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăMaterialÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăRockwell HardnessForța de tracțiunePreț
PRECISION BRAND 25114 Arbor Shim 0.0250 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TPX 5FY51 25114+/- 0.0015 "0.375 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.63
PRECISION BRAND 25134 Arbor Shim 0.0250 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQT 5FY70 25134+/- 0.0015 "0.500 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.86
PRECISION BRAND 25154 Arbor Shim 0.0250 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRQ 5FY91 25154+/- 0.0015 "0.625 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.43
PRECISION BRAND 25174 Arbor Shim 0.0250 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3UFP 5GA20 25174+/- 0.0015 "0.750 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€23.99
PRECISION BRAND 25194 Arbor Shim 0.0250 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3UGK 5GA39 25194+/- 0.0015 "0.875 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€26.95
PRECISION BRAND 25234 Arbor Shim 0.0250 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3UJB 5GA77 25234+/- 0.0015 "1.125 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€28.70
PRECISION BRAND 25254 Arbor Shim 0.0250 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3UJX 5GA96 25254+/- 0.0015 "1.25 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€28.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 25454 Arbor Shim 0.0250 x 1 1/2 Id - pachet de 10
€32.82 /unitate