Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 26930 Buton de matriță pentru sortiment de lame 450 bucăți 18 mărimi | AD8XGH 4NFH6

PRECISION BRAND 26930 Buton de matriță pentru sortiment Shim 450 bucată 18 Szs

În stoc
Element: AD8XGH Model: 26930Crucea Ref: 4NFH6
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
€495.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSortiment de butoane pentru butoane
Dimensiunea bolțului1/4 la 1 "
În interiorul Dia.0.170 - 0.750 "
Material0.005 "Oțel de primăvară albastru, 0.015" 1075 Oțel de primăvară temperat
Număr de bucați450
În afara Dia.0.249 - 0.999 "
Interval de grosime (in.)0.005 - 0.015 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7318290000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiÎn interiorul Dia.MaterialNumăr de bucațiÎn afara Dia.Preț
PRECISION BRAND 26989 Buton pentru sortiment de lame Metric 330 Buc 10 M. | AD8XGJ 4NFH7 269896 până la 20 mm5 până la 16 mmOțel inoxidabil complet dur 3023306 până la 20 mm€448.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 26930 Buton de matriță pentru sortiment Shim 450 bucată 18 Szs
€495.85 /unitate