Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 26989 Buton pentru sortiment de lame Metric 330 Buc 10 M. | AD8XGJ 4NFH7

PRECISION BRAND 26989 Buton asortiment Shim Metric 330 Bucată 10 Szs

În stoc
Articol: AD8XGJ Model: 26989Crucea Ref: 4NFH7
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
€448.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSortiment de butoane pentru butoane
Dimensiunea bolțului6 până la 20 mm
În interiorul Dia.5 până la 16 mm
MaterialOțel inoxidabil complet dur 302
Număr de bucați330
În afara Dia.6 până la 20 mm
Interval de grosime (in.)0.125 la 0.800mm
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7318290000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiÎn interiorul Dia.MaterialNumăr de bucațiÎn afara Dia.Preț
PRECISION BRAND 26930 Buton de matriță pentru sortiment de lame 450 bucăți 18 mărimi | AD8XGH 4NFH6 269301/4 la 1 "0.170 - 0.750 "0.005 "Oțel de primăvară albastru, 0.015" 1075 Oțel de primăvară temperat4500.249 - 0.999 "€495.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 26989 Buton asortiment Shim Metric 330 Bucată 10 Szs
€448.78 /unitate