Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 42904 Sortiment Shim 170 Buc | AE3VMD 5GE51

PRECISION BRAND 42904 Sortiment Shim 170 buc

În stoc
Articol: AE3VMD Model: 42904Crucea Ref: 5GE51
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
€491.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSortiment cu fante
Dimensiunea bolțului1 / 4 "
Lungime1"
MaterialPoliester și PVC
Număr de bucați170
Adâncimea slotului51 / 64 "
Slot Width5 / 16 "
Înălțimea filelor1 / 4 "
Lățimea filei1 / 4 "
TipCu Tab
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiLungimeAdâncimea slotuluiSlot WidthLăţimePreț
PRECISION BRAND 42905 Sortiment Shim 170 Buc | AE3VME 5GE52 429051 / 2 "2"1-5/16 "5 / 8 "2"€519.43
PRECISION BRAND 42906 Sortiment Shim 170 Buc | AE3VMF 5GE53 429065 / 8 "3"1.5 "3 / 4 "3"€702.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 42904 Sortiment Shim 170 buc
€491.72 /unitate