Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 44792 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/8 Id Maro - Pachet De 10 | AE3ZLM 5GY25

PRECISION BRAND 44792 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/8 Id Brown - Pachet de 10

În stoc
Articol: AE3ZLM Model: 44792Crucea Ref: 5GY25
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
€48.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
CuloriMaro
În interiorul Dia.1.125 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.015 "
MaterialPVC
În afara Dia.1.625 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. Gamă-10 până la 155 de grade
Forța de tracțiune6600 psi
Grosime0.254mm
Grosime Toleranță+/- 0.0005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosime ToleranțăÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăMaterialÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăRockwell HardnessForța de tracțiunePreț
PRECISION BRAND 25110 Arbor Shim 0.0100 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TPT 5FY47 25110+/- 0.00075 "0.375 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.52
PRECISION BRAND 25130 Arbor Shim 0.0100 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQN 5FY66 25130+/- 0.00075 "0.500 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.71
PRECISION BRAND 25150 Arbor Shim 0.0100 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRJ 5FY85 25150+/- 0.00075 "0.625 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€19.83
PRECISION BRAND 25170 Arbor Shim 0.0100 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3UFK 5GA16 25170+/- 0.00075 "0.750 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.82
PRECISION BRAND 25190 Arbor Shim 0.0100 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3UGF 5GA35 25190+/- 0.00075 "0.875 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.40
PRECISION BRAND 25230 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3UHX 5GA73 25230+/- 0.00075 "1.125 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.81
PRECISION BRAND 25250 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3UJT 5GA92 25250+/- 0.00075 "1.25 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 44792 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/8 Id Brown - Pachet de 10
€48.59 /unitate