Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 44822 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3ZMV 5GY55

PRECISION BRAND 44822 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/8 Id - pachet de 10

În stoc
Articol: AE3ZMV Model: 44822Crucea Ref: 5GY55
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
€46.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
CuloriRoz
În interiorul Dia.1.375 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.015 "
MaterialPVC
În afara Dia.1.875 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.005 "
Rockwell HardnessNu a fost votat
Temp. Gamă-10 până la 155 de grade
Forța de tracțiune6600 psi
Grosime0.381mm
Grosime Toleranță+/- 0.00075 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosime ToleranțăÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăMaterialÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăRockwell HardnessForța de tracțiunePreț
PRECISION BRAND 25112 Arbor Shim 0.0150 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TPV 5FY49 25112+/- 0.001 "0.375 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.53
PRECISION BRAND 25132 Arbor Shim 0.0150 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQQ 5FY68 25132+/- 0.001 "0.500 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.63
PRECISION BRAND 25152 Arbor Shim 0.0150 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRL 5FY87 25152+/- 0.001 "0.625 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.90
PRECISION BRAND 25172 Arbor Shim 0.0150 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3UFM 5GA18 25172+/- 0.001 "0.750 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.59
PRECISION BRAND 25192 Arbor Shim 0.0150 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3UGH 5GA37 25192+/- 0.001 "0.875 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.52
PRECISION BRAND 25232 Arbor Shim 0.0150 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3UHZ 5GA75 25232+/- 0.001 "1.125 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.48
PRECISION BRAND 25252 Arbor Shim 0.0150 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3UJV 5GA94 25252+/- 0.001 "1.25 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 44822 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/8 Id - pachet de 10
€46.49 /unitate