Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 25232 Arbor Shim 0.0150 x 1 1/8 Id - Pachet De 10 | AE3UHZ 5GA75

PRECISION BRAND 25232 Arbor Shim 0.0150 x 1 1/8 Id - pachet de 10

În stoc
Articol: AE3UHZ Model: 25232Crucea Ref: 5GA75
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
€24.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Shim
În interiorul Dia.1.125 "
În interiorul Dia. Toleranţă+0.011 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
În afara Dia.1.625 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Rockwell HardnessB90
fireComplet greu
Forța de tracțiune80,000 psi
Grosime0.381mm
Grosime Toleranță+/- 0.001 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8207706060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosime ToleranțăÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăMaterialÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăRockwell HardnessForța de tracțiunePreț
PRECISION BRAND 25112 Arbor Shim 0.0150 x 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3TPV 5FY49 25112+/- 0.001 "0.375 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.53
PRECISION BRAND 25132 Arbor Shim 0.0150 x 1/2 Id - Pachet De 10 | AE3TQQ 5FY68 25132+/- 0.001 "0.500 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.63
PRECISION BRAND 25152 Arbor Shim 0.0150 x 5/8 Id - Pachet De 10 | AE3TRL 5FY87 25152+/- 0.001 "0.625 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€18.90
PRECISION BRAND 25172 Arbor Shim 0.0150 x 3/4 Id - Pachet De 10 | AE3UFM 5GA18 25172+/- 0.001 "0.750 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.59
PRECISION BRAND 25192 Arbor Shim 0.0150 x 7/8 Id - Pachet De 10 | AE3UGH 5GA37 25192+/- 0.001 "0.875 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€22.52
PRECISION BRAND 25252 Arbor Shim 0.0150 x 1 1/4 Id - Pachet De 10 | AE3UJV 5GA94 25252+/- 0.001 "1.25 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€24.38
PRECISION BRAND 25272 Arbor Shim 0.0150 x 1 3/8 Id - Pachet De 10 | AE3UPU 5GB23 25272+/- 0.001 "1.375 "+0.011 "Oțel cu conținut scăzut de carbon1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€26.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 25232 Arbor Shim 0.0150 x 1 1/8 Id - pachet de 10
€24.48 /unitate