PRECISION 3R021024902ALHRB630 Jantă, dimensiune de la 30 la 48 inci, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/4 inch | CT7XKY 455U62

PRECISION Jantă 3R021024902ALHRB630, dimensiune de la 30 la 48 inci, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/4 inch

În stoc
Articol: CT7XKY Model: 3R021024902ALHRB630Crucea Ref: 455U62

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,979.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRinichi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelLățimea ușiiRezistente la focArticolPreț
PRECISION FL2201 630 3X7 ieșire verticală numai 36 inchi. AG4YFP 35GR63 FL2201 630 3X736 "DaTijă verticală€2,542.91
PRECISION FL2201 630 4X7 ieșire verticală numai 48 inchi. AG4YFQ 35GR64 FL2201 630 4X748 "DaTijă verticală€2,717.18
PRECISION FL2203 630 3X7 Dispozitiv de ieșire verticală a tijei 36 inchi, rezistent la foc | AG4YFR 35GR65 FL2203 630 3X736 "DaTijă verticală€2,717.18
PRECISION FL2203 630 4X7 Dispozitiv de ieșire verticală a tijei, 48 inchi, rezistent la foc | AG4YFT 35GR66 FL2203 630 4X748 "DaTijă verticală€2,541.71
PRECISION 2201 630 4X7 ieșire verticală a tijei numai 48 in. | AG4YFV 35GR68 2201 630 4X748 "NuTijă verticală€2,354.38
PRECISION 2203 630 3X7 Dispozitiv de ieșire verticală a tijei 36 in. | AG4YFW 35GR69 2203 630 3X736 "NuTijă verticală€2,039.71
PRECISION 2203 630 4X7 Dispozitiv de ieșire verticală a tijei 48 in. | AG4YFX 35GR70 2203 630 4X748 "NuTijă verticală€2,354.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION Jantă 3R021024902ALHRB630, dimensiune de la 30 la 48 inci, se potrivește cu lățimea stilului de 4 1/4 inch
€1,979.68 /unitate