Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION 7W-0200-7-4 T lung, oțel inoxidabil 304 | CT7XRA 467N25

PRECISION 7W-0200-7-4 Long Tee, 304 Stainless Steel

În stoc
Articol: CT7XRA Model: 7W-0200-7-4Crucea Ref: 467N25

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee lung

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
PRECISION 7W-0200-7-6 T lung, oțel inoxidabil 316L | CT7XRB 467N19 7W-0200-7-6€14.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION 7W-0200-7-4 Long Tee, 304 Stainless Steel
€13.53 /unitate