DESTACO 548, 578 cleme verticale verticale de rezistență


Clemele verticale Destaco 548, 578 sunt utilizate pentru a ține ferm componentele pe loc în timpul lucrărilor de prelucrare, sudare sau asamblare, asigurând precizie și stabilitate.

Filtru
Stil braț de prindere: Bar solid , Deschiderea barei de prindere: 199 grade , Ciclu de funcționare: 3 , Mâner: Vertical , Deschiderea mânerului: 129 grade , Material: Oţel , Baza de montare: Drept , Comutare Blocare Plus: Nu
StilModelLungimea bazeiLățimea bazeiLungimea brațului de prindereÎnălțime sub brațul de prindereCapacitate de deținereInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
548
3.25 "2"4.25 "2.24 "2500 lbs.9.45 "7.5 "€281.40
B
578
4.02 "2.38 "4.61 "2.79 "4000 lbs.11.04 "8.62 "€466.11

DESCRIERE

  • Acestea oferă încărcare și descărcare ușoară cu un unghi de deschidere de minim 90 de grade, facilitând amplasarea și îndepărtarea eficientă și rapidă a pieselor de prelucrat.
  • Aceste cleme oferă un mecanism unic de acțiune cu camă, care ține piesele de prelucrat cu înălțimi inconsistente, fără a ajusta axul de fixare, oferind versatilitate în asigurarea componentelor cu dimensiuni diferite.

Întrebări Frecvente

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o clemă verticală Destaco 548, 578 Series pentru aplicația mea specifică?

Luați în considerare factori, cum ar fi forța de strângere necesară, dimensiunile piesei de prelucrat și cerințele specifice ale aplicației dumneavoastră.

Ce este metoda de prindere?

După poziționarea piesei de prelucrat, este esențial să aplicați presiune, apăsând-o pe suprafețele desemnate pentru a o asigura împotriva forțelor externe. În terminologia de proiectare a sculelor, acest proces este denumit prindere, iar dispozitivele folosite în acest scop sunt denumite în mod obișnuit cleme.

Cum întrețin clemele verticale Destaco 548, 578 Series?

Inspectați regulat pentru uzură sau deteriorare. Înlocuiți cu promptitudine orice componente uzate sau deteriorate pentru a asigura performanțe optime. Curățați clemele în mod regulat folosind o cârpă moale și uscată pentru a îndepărta praful și resturile. Evitați utilizarea lichidelor pentru a preveni deteriorarea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?