Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cadru pentru role de vopsea PREMIER 7IF-IMP 7 x 13-1/2 inch | AB7XQW 24K668

PREMIER 7IF-IMP Cadru pentru role de vopsea 7 x 13-1/2 inch

În stoc
Articol: AB7XQW Model: 7IF-IMPCrucea Ref: 24K668

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€9.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru role de vopsea
MânerFilet din plastic
Manipulați materialulPlastic
Lungime totală13.5 "
Tip vopseaTOATE
PlacareChrome
Lungimea rolei7"
Material de coadăOţel
Dimensiunea firului de coadă5 / 16 "
StilCușcă cu 5 fire
suprafeţeTOATE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7326200071
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMânerManipulați materialulLungime totalăTip vopseaMaterial de coadăStilPreț
Cadru pentru role de vopsea PREMIER 712-IMP 7 x 12-1/2 inch | AB7XQX 24K669 712-IMPFilet din plasticPlastic12.5 "TOATEOţelCușcă cu 5 fire€7.27
PREMIER 14-18ADJ Cadru role de vopsea reglabil | AB7XRN 24K685 14-18ADJ--8"TOATEAluminiu-€56.97
PREMIER 9JF Cadru role de vopsea 9 inch cușcă | AB8WBJ 29UT76 9JFFilet universalPlastic14 "TOATEOţelCușcă€14.13
PREMIER 769 Cadru role de vopsea 9 inch cușcă | AB8WBK 29UT78 769Filet universalLemn14 "TOATEOţelCușcă€17.16
PREMIER 412-IMP Cadru role de vopsea 4 inch lungime | AE9PYN 6LFH5 412-IMPFilet universalPlastic12 "Toate vopseleleOţelCușcă€5.60
PREMIER 9IF1000 Cadru role de vopsea 9 inch lungime | AF6QLN 20AT05 9IF1000-Plastic15 "TOATEOţel-€21.76
PREMIER 912-IMP Cadru role de vopsea 9 inch cușcă | AF9DDE 29UT70 912-IMPFilet universalPlastic12.5 "TOATEOţelCușcă€7.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PREMIER 7IF-IMP Cadru pentru role de vopsea 7 x 13-1/2 inch
€9.21 /unitate