Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRINCE RD2575T4EDA1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt | AF2NHJ 6W565

PRINCE RD2575T4EDA1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt

În stoc
Articol: AF2NHJ Model: RD2575T4EDA1Crucea Ref: 6W565
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
€360.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Gama PSI reglabilă1000-2750
Capacitatea de curgereGPN 20
Înălţime2.375 "
Intrare / ieșire NPT3/4 în.
Lungime8"
Presiune maximă3000 psi
Portul NPT1/2 în.
Gama supapei de siguranță1000 la 2750 PSI
TipMonobloc
Lăţime3.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.54
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8481200010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Centru (Tandem)
    • Acțiune bobină (3 poziții de reținere)
    • Bobine (1)
    • Modalități (4)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
PRINCE RD512CB5A4B1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt | AD7ZGX 4HL36 RD512CB5A4B13.25 "10 "5.25 "€525.82
PRINCE RD512CA5A4B1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt | AF2PVQ 6X845 RD512CA5A4B13.25 "10 "5.25 "€453.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCE RD2575T4EDA1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt
€360.41 /unitate