PRINCE RD512CA5A4B1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt | AF2PVQ 6X845

PRINCE RD512CA5A4B1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt

În stoc
Element: AF2PVQ Model: RD512CA5A4B1Crucea Ref: 6X845

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€495.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Gama PSI reglabilă1500-3000
Capacitatea de curgereGPN 30
Înălţime3.25 "
Intrare / ieșire NPT3/4 în.
Lungime10 "
Presiune maximă3000 psi
Portul NPT1/2 în.
Gama supapei de siguranță1500 la 3000 PSI
TipMonobloc
Lăţime5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.57
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8481200010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Centru (Tandem)
    • Acțiune bobină (centru de primăvară spre neutru)
    • Bobine (1)
    • Modalități (4)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
PRINCE RD512CB5A4B1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt | AD7ZGX 4HL36 RD512CB5A4B13.25 "10 "5.25 "€558.91
PRINCE RD2575T4EDA1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt | AF2NHJ 6W565 RD2575T4EDA12.375 "8"3.88 "€387.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRINCE RD512CA5A4B1 Supapă 4 căi 3/4 inch Npt
€495.18 /unitate