BRADLEY Seria S19224, stație de spălare a ochilor / feței


Stațiile de spălare a ochilor/faței din seria Bradley S19224 creează un curent de apă constant pentru a elimina substanțele iritante din ochi/față pentru a preveni rănile. Aceste unități beneficiază laboratoarele, fabricile chimice și alte locuri de muncă expuse la substanțe chimice periculoase.

Filtru
Adâncime: 13.25 " , Spălarea ochilor se activează prin: Mâner de împingere pentru pavilion , Material de montare: Alamă cromată , Dimensiune montare: 1/2 "NPT Femei , Diametru cap: 1.5 " , Înălțime: 14.63 " , Montare: Perete , latime: 15.5 "
StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A
S19224PDCFWZ
-€667.98
B
S19224FWZS
-€1,396.05
C
S19224DCFWZS
-€1,992.17
D
S19224TPT
-€646.78
E
S19224DCRPT
-€960.15
F
S19224PZ
-€1,017.88
G
S19224TZ
-€643.24
H
S19224DCFWZ
-€984.89
I
S19224Y
-€1,087.39
J
S19224TZS
-€1,570.41
E
S19224DCRPTZ
-€1,039.08
K
S19224TPTZS
-€1,621.07
L
S19224SC
-€1,894.38
M
S19224FWZ
-€498.34
N
S19224FWPT
-€512.47
O
S19224DCRPTZS
-€2,042.83
P
S19224FWPTZS
-€1,446.71
L
S19224SCZ
-€1,894.38
Q
S19224SSZ
-€1,581.01
R
S19224SS
-€1,579.83
F
S19224P
-€941.30
I
S19224YZ
-€1,176.92
S
S19224PDCFWZS
-€1,543.31
N
S19224FWPTZ
-€554.89
T
S19224YZS
-€2,062.85
D
S19224TPTZ
-€699.79
U
S19224PDCFW
Silver€798.78
M
S19224FW
Galben€683.50

DESCRIERE

  • Stațiile de spălare a ochilor/faței din seria Bradley S19224 sunt unități compacte și se potrivesc cu ușurință în orice mediu de lucru.
  • Aceste unități de spălare a ochilor de urgență dispun de sistemul de spălare a ochilor Halo care clătește complet ochii la o viteză optimă de siguranță.
  • Acestea sunt acționate de un mâner de împingere ergonomic, foarte vizibil, pentru a oferi o acoperire eficientă la spălare și un model de pulverizare.
  • Husele de praf cu deschidere rabatabilă protejează aceste stații de spălare și se deschid numai când unitatea este activată.
  • Filtrul lor încorporat reduce concentrația de resturi pentru a preveni înfundarea.
  • Modelele selectate au țevi din oțel galvanizat acoperite cu strat de siguranță Bradtect galben pentru a le face foarte vizibile.

Accesorii compatibile

  • Robinete de amestec Bradley: Aceste supape de amestecare sunt esențiale în amestecarea apei calde și reci pentru a obține un flux de apă perfect încălzit pentru spălarea ochilor.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Care sunt condițiile sigure de curgere în unitățile de spălare a ochilor?

O condiție de debit sigură este un interval de presiune de alimentare de la 30 la 90 psi.

Care este beneficiul unui design fără bariere?

Designul fără bariere face ca unitățile de spălare a ochilor montate pe perete să fie complet accesibile pentru scaunul cu rotile.

Cum face față această unitate de spălare a ochilor contaminării cu apă?

Stațiile de spălare Bradley au un AquaDuct cu drenare automată care elimină apa care stă din capul de pulverizare și reduce riscul de apă stagnantă contaminată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?