PRO-LINE IWB6030P Banc de lucru 60lx30dx30 până la 36 inci înălțime | AA7MRR 16D720

PRO-LINE IWB6030P Banc de lucru 60wx30dx30 până la 36 inci înălțime

În stoc
Element: AA7MRR Model: IWB6030PCrucea Ref: 16D720

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,066.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru
CuloriLumina gri
Adâncime30 "
Tipul de margineT-Mold
finalizareaPudră acoperită
Culoarea cadruluiLumina gri
Materiale cadruOţel
Înălţime30 - 36 "
Tipul picioruluiÎnălțime reglabilă Drept
Capacitate de încărcare850 lb.
MaterialOţel
Grosimea superioară1.25 "
Lăţime60 "
Materialul suprafeței de lucruLaminat plastic
Asamblare banc de lucruNeasamblat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAsamblare banc de lucruCuloriAdâncimeCuloarea cadruluiÎnălţimeCapacitate de încărcareLăţimeMaterialul suprafeței de lucruPreț
PRO-LINE IWB6036P Banc de lucru 60lx36dx30 până la 36 inci înălțime | AA7MRU 16D722 IWB6036PNeasamblatLumina gri36 "Lumina gri30 - 36 "850 lb.60 "Laminat plastic€1,158.84
PRO-LINE IWB7230P Banc de lucru 72lx30dx30 până la 36 inci înălțime | AA7MRW 16D724 IWB7230PNeasamblatLumina gri30 "Lumina gri30 - 36 "850 lb.72 "Laminat plastic€895.23
RFQ
PRO-LINE IWB7236P Banc de lucru 72wx36dx30 până la 36 inci înălțime | AA7MRY 16D726 IWB7236PNeasamblatLumina gri36 "Lumina gri30 - 36 "850 lb.72 "Laminat plastic€957.23
RFQ
PRO-LINE HD603030PL-A31 Banc de lucru 60l x 30d x 30 inch Înălțime | AF3PGQ 8AF26 HD603030PL-A31NeasamblatLumina gri30 "Lumina gri30 - 42 "5000 lb.60 "Laminat ESD€1,001.70
PRO-LINE HD603030PL-H11 Banc de lucru 60l x 30d x 30 inch Înălțime | AF4BUL 8PE62 HD603030PL-H11AsamblateBej deschis30 "Bej deschis30 "5000 lb.60 "Laminat ESD€1,001.70
PRO-LINE HD603030PL-L14 Banc de lucru 60 l x 30 p x 30 până la 36 inci înălțime | AF4ZAP 9RTU8 HD603030PL-L14AsamblateAlbastru30 "Albastru30 - 36 "5000 lb.60 "Laminat ESD€1,001.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRO-LINE IWB6030P Banc de lucru 60wx30dx30 până la 36 inci înălțime
€1,066.12 /unitate