PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXP Pachet de omogenizare maximă Premium | AC8BJG 39J339

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXP Max -omogenizare Pachet Premium

În stoc
Articol: AC8BJG Model: PK-01250MXPCrucea Ref: 39J339

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,719.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de omogenizare MaX, Premium
ConformitateCE
Adâncime2.75 "
Diametru10 mm, 20 mm
Înălţime9"
HP3/4
MaterialOţel inoxidabil
Nivel de zgomot72dB
Lungimea axului115 mm, 200 mm
Viteză10,000 până la 30,000 rpm
Voltaj120
Gama de volum0.03 ml până la 1 litru
wattage576
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.26
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8479820040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVitezăConformitateAdâncimeVoltajLăţimeDiametruÎnălţimeHPPreț
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200MXS Pachetul de omogenizare maximă Standard | AC8BHV 39J328 PK-01200MXS0 până la 30,000 rpmUL cUL6"1208"10mm4"1/5€3,290.96
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200MXS Pachetul de omogenizare maximă Standard | AC8BJD 39J336 PK-02200MXS5000 până la 35,000 rpmCE1.98 "2202.15 "10mm7.875 "1/5€3,182.30
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXD Max -omogenizare Pachet Deluxe | AC8BJE 39J337 PK-01250MXD10,000 până la 30,000 rpmCE2.75 "1202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€6,240.43
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXD Max -omogenizare Pachet Deluxe | AC8BJF 39J338 PK-02250MXD10,000 până la 30,000 rpmCE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€6,240.43
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXP Pachet de omogenizare maximă Premium | AC8BJH 39J340 PK-02250MXP10,000 până la 30,000 rpmCE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€6,719.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXP Max -omogenizare Pachet Premium
€6,719.30 /unitate