Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200MXS Pachetul de omogenizare maximă Standard | AC8BJD 39J336

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200MXS Standard pachet de omogenizare max

În stoc
Articol: AC8BJD Model: PK-02200MXSCrucea Ref: 39J336
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
€3,119.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de omogenizare MaX, standard
ConformitateCE
Adâncime1.98 "
Diametru10mm
Înălţime7.875 "
HP1/5
MaterialOţel inoxidabil
Nivel de zgomot68dB
Lungimea axului115mm
Viteză5000 până la 35,000 rpm
Voltaj220
Gama de volum0.03 ml până la 50 ml
wattage144
Lăţime2.15 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8479820040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVitezăConformitateAdâncimeVoltajLăţimeDiametruÎnălţimeHPPreț
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200MXS Pachetul de omogenizare maximă Standard | AC8BHV 39J328 PK-01200MXS0 până la 30,000 rpmUL cUL6"1208"10mm4"1/5€3,500.88
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXD Max -omogenizare Pachet Deluxe | AC8BJE 39J337 PK-01250MXD10,000 până la 30,000 rpmCE2.75 "1202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€6,251.71
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXD Max -omogenizare Pachet Deluxe | AC8BJF 39J338 PK-02250MXD10,000 până la 30,000 rpmCE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€6,282.91
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXP Pachet de omogenizare maximă Premium | AC8BJG 39J339 PK-01250MXP10,000 până la 30,000 rpmCE2.75 "1202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€6,852.82
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXP Pachet de omogenizare maximă Premium | AC8BJH 39J340 PK-02250MXP10,000 până la 30,000 rpmCE2.75 "2202.75 "10 mm, 20 mm9"3/4€6,714.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200MXS Standard pachet de omogenizare max
€3,119.11 /unitate