Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROCON 10597 Pompă rotativă cu palete, 3/8 inch NPT, 25 GPH, alamă

În stoc
Articol: CM6UTN Model: 10597
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
€416.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa cu palete rotative

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945

Detalii produs:

Pompa rotativă cu palete Procon 10597 este o pompă cu deplasare pozitivă care utilizează mișcarea rotativă pentru a transfera fluide (lichide sau gaze) dintr-o locație în alta. Este echipat cu palete/lame rotative care creează un vid sau o presiune pozitivă pentru a deplasa fluidul. Această pompă este utilă în aplicații de laborator și auto.

Caracteristici:

  • Pompa rotativă cu palete Procon 10597 este echipată cu o supapă de limitare a presiunii pentru a gestiona presiuni de până la 55 psi.
  • Are o carcasă din alamă și un arbore din oțel inoxidabil care asigură rezistența la coroziune și aspectul estetic.
  • Această pompă rotativă cu palete poate produce debite de până la 100 GPH și poate face față la temperaturi de până la 150 de grade F.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Cum întrețin o pompă rotativă cu palete?

A.

  • Inspectați și înlocuiți în mod regulat paletele și garniturile uzate.
  • Verificați nivelurile de ulei și schimbați uleiul pompei după cum este necesar.
  • Păstrați pompa curată și fără reziduuri.

Î. Cum pot preveni contaminarea cu ulei în pompele cu palete rotative?

A. Pentru a preveni contaminarea cu ulei, utilizați eliminatoare de ceață de ulei sau filtre de evacuare. Aceste accesorii captează vaporii de ulei și particulele antrenate în aerul evacuat, permițând aerului curat să fie eliberat în mediu.

Î. Cum aleg pompa cu palete rotative potrivită pentru aplicația mea?

A. Selectarea pompei cu palete rotative adecvate implică luarea în considerare a unor factori precum:

  • Debitul și nivelul de presiune necesar pentru aplicația dvs.
  • Tipul de fluid (gaz sau lichid) pe care trebuie să îl manipulați și compatibilitatea acestuia cu materialele pompei.
  • Nivelul de vid dorit (dacă este utilizat pentru aplicații cu vid).
  • Cerințele de putere ale pompei și sursa de alimentare disponibilă.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROCON 10597 Pompă rotativă cu palete, 3/8 inch NPT, 25 GPH, alamă
€416.98 /unitate