Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de calibre PROTO J000M cu palpator îndoit | AD2KNA 3R011

PROTO Set de calibre J000M îndoit

În stoc
Element: AD2KNA Model: J000MCrucea Ref: 3R011
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
€25.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet manometru Bent Feeler
Lungimea lamei4.187 "
Lățimea lamei1 / 2 "
MarcajeleLame gravate cu echivalent zecimal și metric
Număr de bucați11
Grosime0.006, 0.008, 0.010, 0.011, 0.012, 0.013, 0.014, 0.015, 0.018, 0.019, 0.020 "
Interval de grosime (in.)0.006 la 0.020

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9017308000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul de calibre Proto J000M este folosit de ingineri și mașiniști pentru măsurarea lățimii golului prin introducerea ecartamentului în spațiu. Sunt ideale pentru prelucrarea lemnului, industria auto și aplicații de producție ușoară și grea.

Caracteristici:

  • Are o piuliță pentru a ține una sau mai multe frunze în orice poziție.
  • Acest set de calibre îndoite are lame marcate atât cu dimensiunea zecimală, cât și cu echivalentul său metric.
  • Vine cu lame de 1/2 x 4-3/16 inch (având o îndoire de 1 inch) într-un suport de oțel pentru protecție suplimentară.

Întrebări frecvente:

Î. Cum citiți un set de calibre?

A.

  • Aparate de măsurare măsoară goluri înguste fie în sutimi de milimetru, fie în miimi de inch.
  • Miile de inch sunt notate cu 3 numere după virgulă și sutimi de milimetru cu 2 numere după virgulă.
  • Unele aparate de măsurare au ambele măsurători marcate pe ele pentru comoditate.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO Set de calibre J000M îndoit
€25.71 /unitate