Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J07595 Set prize de impact 3/4in Dr 6 puncte 5 buc | AE4QDD 5ME81

PROTO J07595 Set prize de impact 3/4in Dr 6 puncte 5 buc

În stoc
Articol: AE4QDD Model: J07595Crucea Ref: 5ME81
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
€475.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet prize de impact
Dimensiunea unității3 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
Număr de bucați5
SAE sau MetricSAE
Socluri incluse9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"
Tip sfatHex

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0275
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Std. Stiluri de puncte de bit incluse (6)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiSAE sau MetricSocluri inclusePreț
PROTO J72152 Set prize de impact 3/8in Drive 6 Puncte 7 Buc | AD8FGE 4JW99 J721523 / 8 "7SAE1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"€153.28
PROTO J72252 Set prize de impact 3/8in Drive 6 Puncte 5 Buc | AD8FMK 4JX07 J722523 / 8 "5metric4, 5, 6, 8, 10 mm€133.95
PROTO J74152 Set prize de impact 1/2 inch Drive 6 Puncte 7 buc | AD8FMU 4JX16 J741521 / 2 "7SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"€211.73
PROTO J74252 Set de prize cu biți de impact, metric, dimensiune unitate de 1/2 inch, 6 puncte - 6 buc | AD8FNB 4JX23 J742521 / 2 "6metric6, 8, 10, 12, 14, 17 mm€211.57
PROTO J39230 Set prize de impact mamă Torx 10 buc. | AG3QFA 33TA28 J392301/4 ", 3/8"10Femei Torx1/4 "Dr: E4, E5, E6, E7, E8, 3/8" Dr: E8, E10, E12, E14, E16€155.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J07595 Set prize de impact 3/4in Dr 6 puncte 5 buc
€475.88 /unitate