Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J09926 Priză de impact, antrenare cu caneluri #5, 6 puncte, 1-5/8 inch, SAE | AA8WCB 1AKK1

PROTO J09926 Priză de impact, antrenare cu caneluri #5, 6 puncte, 1-5/8 inch, SAE

În stoc
Element: AA8WCB Model: J09926Crucea Ref: 1AKK1
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
€203.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității#5
Tipul de unitateSplina
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat tratat termic
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.625 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1.625 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1655
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Priză de impact Proto J09926 concepută pentru a strânge sau slăbi elementele de fixare de înaltă rezistență
    • Designul intern TorquePlus minimizează rotunjirea elementelor de fixare și permite întoarcerea ușoară a elementelor de fixare uzate, rotunjite sau ruginite
    • Design cu colț de rază cu zonă de contact schimbătoare pentru a distribui stresul pe o suprafață mare a prizei pentru minimizarea alunecării
    • Configurarea TorquePlus permite, de asemenea, cuplarea rapidă și ușoară a soclului la apartamentele de fixare

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J09927 Priză de impact #5 Drive 1-11/16 inch 6 Pt | AA8WCC 1AKK2 J09927Oțel aliat tratat termic3.625 "1-11/16 "€247.03
PROTO J09928 Priză de impact #5 Drive 1-3/4 inch 6 Pt | AA8WCD 1AKK3 J09928Oțel aliat forjat3 47 / 64 "1.75mm€247.53
PROTO J09929 Priză de impact #5 Drive 1-13/16 inch 6 Pt | AA8WCE 1AKK4 J09929Oțel aliat tratat termic3.437 "1-13/16 "€254.04
PROTO J09931 Priză de impact #5 Drive 1-15/16 inch 6 Pt | AA8WCG 1AKK6 J09931Oțel aliat forjat3 17 / 32 "1-15/16 "€255.72
PROTO J09932 Priză de impact #5 Drive 2 inch 6 Pt | AA8WCH 1AKK7 J09932Oțel aliat tratat termic3 17 / 32 "2"€261.37
PROTO J09934 Priză de impact #5 Drive 2-1/8 inch 6 Pt | AA8WCK 1AKK9 J09934Oțel aliat tratat termic4"2.125 "€302.95
PROTO J09935 Priză de impact #5 Drive 2-3/16 inch 6 Pt | AA8WCL 1AKL0 J09935Oțel aliat tratat termic3 11 / 16 "2.187 "€307.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J09926 Priză de impact, antrenare cu caneluri #5, 6 puncte, 1-5/8 inch, SAE
€203.90 /unitate