Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor pentru priză de impact PROTO J10004 1 inch x 1-1/2in | AA8UNT 1ACT1

PROTO J10004 Adaptor priză de impact 1 inch x 1-1/2in

În stoc
Element: AA8UNT Model: J10004Crucea Ref: 1ACT1
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
€142.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor priză de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitateFemeie
finalizareaOxid negru
Dimensiunea unității de ieșire1.5 "
Tipul de unitate de ieșireMasculin
Lungime totală3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adaptorul pentru priză de impact Proto J10004 este proiectat pentru a ajuta la creșterea sau scăderea dimensiunii capătului unității. Este fabricat din oțel de înaltă rezistență cu finisaj oxid negru pentru a ajuta la rezistența la coroziune și pentru a reduce uzura sculei, prelungind astfel durata de viață a sculei.
    • Dispune de găuri mari, deschidere concentrică și teșit la capătul piuliței pentru a poziționa cu ușurință mufa pe elemente de fixare. Mărimea este ștanțată pe corpul adaptorului, ceea ce ajută la identificarea rapidă.

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateDimensiunea unității de ieșireLungime totalăPreț
Adaptor pentru priză de impact PROTO J10005 1 inch x #5 | AA8UNU 1ACT2 J10005Piața feminină#54.5 "€462.38
PROTO J07656 Adaptor priză de impact, construcție din oțel forjat, antrenare tată | AA8ZGW 1AX66 J07656Femeie3 / 4 "2.875 "€72.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J10004 Adaptor priză de impact 1 inch x 1-1/2in
€142.60 /unitate