Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J10042 Priză cu impact 1 inch Drive 2-5/8 inch 6 Pt | AA8UYF 1AFH2

PROTO J10042 Priză de impact 1 inch Drive 2-5/8 inch 6 Pt

În stoc
Element: AA8UYF Model: J10042Crucea Ref: 1AFH2
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
€233.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală3.625 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea2.625 "
Adâncimea socluluiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8207806000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaAdâncimea socluluiPreț
PROTO J10027L Priză cu impact 1 inch Drive 1-11/16 inch 6 Pt | AA2DKT 10E395 J10027L4 1 / 16 "1-11/16 "adâncime€118.66
PROTO J10033L Priză cu impact 1 inch Drive 2-1/16 inch 6 Pt | AA2DKU 10E396 J10033L4.25 "2-1/16 "adâncime€193.77
PROTO J10024LS Priză cu impact 1 inch Drive 1-1/2 inch 6 Pt | AA8UNR 1ACT0 J10024LS4"1.5 "adâncime€130.15
PROTO J10012 Priză de impact 1 inch Drive 3/4 inch 6 Pt | AA8UPA 1ACW2 J100122.437 "3 / 4 "Standard€55.53
PROTO J10013 Priză cu impact 1 inch Drive 13/16 inch 6 Pt | AA8UPB 1ACW3 J100132.5 "13 / 16 "Standard€56.35
PROTO J10014 Priză cu impact 1 inch Drive 7/8 inch 6 Pt | AA8UPC 1ACW4 J100142.5 "7 / 8 "Standard€55.06
PROTO J10015 Priză cu impact 1 inch Drive 15/16 inch 6 Pt | AA8UPD 1ACW5 J100152.5 "15 / 16 "Standard€55.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J10042 Priză de impact 1 inch Drive 2-5/8 inch 6 Pt
€233.51 /unitate