Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J10080ML Priză cu impact 1 inch Drive 80mm 6 Puncte | AF7JHY 21GT23

PROTO J10080ML Priză de impact 1 inch Drive 80mm 6 Puncte

În stoc
Articol: AF7JHY Model: J10080MLCrucea Ref: 21GT23
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
€937.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1"
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală5.5 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea80mm
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9655
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J10027ML Priză de impact 1 inch Drive 27mm 6 Puncte | AF7JHG 21GT07 J10027ML4"27mm€94.53
PROTO J10030ML Priză cu impact 1 inch Drive 30mm 6 Puncte | AF7JHJ 21GT09 J10030ML4"30mm€94.53
PROTO J10032ML Priză de impact 1 inch Drive 32mm 6 Puncte | AF7JHK 21GT10 J10032ML4"32mm€94.26
PROTO J10033ML Priză cu impact 1 inch Drive 33mm 6 Puncte | AF7JHL 21GT11 J10033ML4"33mm€99.04
PROTO J10035ML Priză de impact 1 inch Drive 35mm 6 Puncte | AF7JHM 21GT12 J10035ML4"35mm€101.42
PROTO J10036ML Priză cu impact 1 inch Drive 36mm 6 Puncte | AF7JHN 21GT13 J10036ML4"36mm€109.05
PROTO J10038ML Priză cu impact 1 inch Drive 38mm 6 Puncte | AF7JHP 21GT14 J10038ML4"38mm€115.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J10080ML Priză de impact 1 inch Drive 80mm 6 Puncte
€937.31 /unitate