Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1079M-TT Cheie cu dublă decalată metrică 30 mm x 32 mm | AG4LMP 34GP92

PROTO J1079M-TT Cheie cu dublă decalată metrică 30mm x 32mm

În stoc
Articol: AG4LMP Model: J1079M-TTCrucea Ref: 34GP92
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
€120.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie offset dublă
finalizareaPoloneză completă
Mărimea capului30 x 32mm
MaterialOțel aliat
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală17 13 / 64 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea30 32 mm x mm
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J1061M-TT Cheie cu dublă decalată metrică 14 mm x 15 mm | AG4LMJ 34GP86 J1061M-TT9 45 / 64 "14 15 mm x mm€57.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1079M-TT Cheie cu dublă decalată metrică 30mm x 32mm
€120.61 /unitate