Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1061M-TT Cheie cu dublă decalată metrică 14 mm x 15 mm | AG4LMJ 34GP86

PROTO J1061M-TT Cheie cu dublă decalată metrică 14mm x 15mm

În stoc
Articol: AG4LMJ Model: J1061M-TTCrucea Ref: 34GP86

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€63.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie offset dublă
finalizareaPoloneză completă
Mărimea capului14 x 15mm
MaterialOțel aliat
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală9 45 / 64 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea14 15 mm x mm
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J1079M-TT Cheie cu dublă decalată metrică 30 mm x 32 mm | AG4LMP 34GP92 J1079M-TT17 13 / 64 "30 32 mm x mm€134.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1061M-TT Cheie cu dublă decalată metrică 14mm x 15mm
€63.63 /unitate