Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1100S-M Set chei cu cap de cutie 6-32mm 11 buc | AD8QDH 4LT81

PROTO J1100S-M Set chei cu cap de cutie 6-32mm 11 buc

În stoc
Articol: AD8QDH Model: J1100S-MCrucea Ref: 4LT81
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
€625.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu capăt final
finalizareaPoloneză completă
Număr de bucați11
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Gama de lungimi6 la 16-1 / 2 "
SAE sau Metricmetric
Dimensiunea cheii6 la 32mm
Chei incluse6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5325
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)47.5
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de bucațiSAE sau MetricChei inclusePreț
PROTO J8100C Set chei cu cap de cutie 3/8-1 inch 6 buc | AA8WDM 1AKP5 J8100CSatin6SAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 11/16 x 13/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1 "€404.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1100S-M Set chei cu cap de cutie 6-32mm 11 buc
€625.00 /unitate