Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J8100C Set chei cu cap de cutie 3/8-1 inch 6 buc | AA8WDM 1AKP5

PROTO J8100C Set chei cu cap de cutie 3/8-1 inch 6 buc

În stoc
Element: AA8WDM Model: J8100CRef încrucișat: 1AKP5 / 1AKP7
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
€404.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei cu capăt final
finalizareaSatin
Număr de bucați6
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Gama de lungimi6-7 / 8 până la 10 "
SAE sau MetricSAE
Dimensiunea cheii3/8 "până la 1"
Chei incluse3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 11/16 x 13/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.62
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8204200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de bucațiSAE sau MetricChei inclusePreț
PROTO J1100S-M Set chei cu cap de cutie 6-32mm 11 buc | AD8QDH 4LT81 J1100S-MPoloneză completă11metric6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm€625.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J8100C Set chei cu cap de cutie 3/8-1 inch 6 buc
€404.77 /unitate