Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1111 Cheie cu clichet, suprafață complet lustruită, construcție din oțel | AA9BHR 1C054

PROTO J1111 Cheie cu clichet, suprafață complet lustruită, construcție din oțel

În stoc
Articol: AA9BHR Model: J1111Crucea Ref: 1C054

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€45.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie frigorifică cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibilNu
Mărimea capului3/16 "și 1/4" pătrat x 1/2 "și 9/16" hex
MaterialOţel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală6.75 "
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Mărimea3/16 "Și 1/4" pătrat x 1/2 "Și 9/16" Hex
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieHex și Square

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cheie frigorifică proiectată pentru deschiderea armăturilor, supapelor, dopurilor de verificare a uleiului și șuruburilor ambreiajului pentru aplicații auto, aer condiționat și service
    • Maneta comutatorului inversor oferă schimbarea rapidă a direcției pentru a îmbunătăți viteza, iar construcția din oțel oferă durabilitate și rezistență pe termen lung
    • Suprafață complet lustruită pentru rezistență completă împotriva deteriorării cauzate de lichide abrazive și substanțe chimice
    • Proiectat în conformitate cu standardele GGG-W-001405

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăMărimeaStil cheiePreț
PROTO J1112 Cheie cu clichet 1/4 x 3/16 inch pătrat | AA9BHQ 1C052 J1112Chrome Vanadiu Steel5.5 "1/4 x 3/16 "Pătrat€34.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1111 Cheie cu clichet, suprafață complet lustruită, construcție din oțel
€45.79 /unitate