Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1112 Cheie cu clichet 1/4 x 3/16 inch pătrat | AA9BHQ 1C052

PROTO J1112 Cheie cu clichet 1/4 x 3/16 inch pătrat

În stoc
Articol: AA9BHQ Model: J1112Crucea Ref: 1C052
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
€34.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie frigorifică cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibilNu
Mărimea capului1/4 x 3/16 "
MaterialChrome Vanadiu Steel
Min. Arc Swing5 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală5.5 "
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Mărimea1/4 x 3/16 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheiePătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăMărimeaStil cheiePreț
PROTO J1111 Cheie cu clichet, suprafață complet lustruită, construcție din oțel | AA9BHR 1C054 J1111Oţel6.75 "3/16 "Și 1/4" pătrat x 1/2 "Și 9/16" HexHex și Square€45.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1112 Cheie cu clichet 1/4 x 3/16 inch pătrat
€34.00 /unitate