Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1192T-A-TT Cheie pentru cutie cu clichet 3/8 inch x 7/16in 12 puncte | AG4LLJ 34GP63

PROTO J1192T-A-TT Cheie cu clichet 3/8 inch x 7/16in 12 puncte

În stoc
Articol: AG4LLJ Model: J1192T-A-TTCrucea Ref: 34GP63
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
€57.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibilNu
Mărimea capului3/8 x 7/16 "
MaterialOțel aliat
Min. Arc Swing20 grade
Numărul de dinți cu angrenaj18
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală5.5 "
InversareaDa
SAE sau MetricSAE
Mărimea3/8 x 7/16 "
Tether capabilTether gata
Stil cheieCapăt dublu, reversibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelNumăr de puncteCompensaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J1181-A-TT Cheie pentru cutie cu clichet 1/4 inch x 5/16 inch 6 puncte | AG4LKP 34GP45 J1181-A-TT625 grade4.25 "1/4 x 5/16 "€61.78
PROTO J1194-A-TT Cheie pentru cutie cu clichet 5/8 inch x 11/16in 12 puncte | AG4LLL 34GP65 J1194-A-TT120 grade8.125 "5/8 x 11/16 "€61.99
PROTO J1195-A-TT Cheie pentru cutie cu clichet 3/4 inch x 7/8in. 12 puncte | AG4LLM 34GP66 J1195-A-TT120 grade9.25 "3/4 x 7/8 "€77.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1192T-A-TT Cheie cu clichet 3/8 inch x 7/16in 12 puncte
€57.85 /unitate