Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1195MLO Cheie cu cutie cu clichet 15 x 17 mm cu capăt dublu | AB3NPY 1UL10

PROTO J1195MLO Cheie cu cutie cu clichet 15 x 17 mm cu capăt dublu

În stoc
Articol: AB3NPY Model: J1195MLOCrucea Ref: 1UL10
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
€59.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet
finalizareaPoloneză completă
Cap flexibil0 grade
Mărimea capului15 x 17mm
MaterialOţel
Min. Arc Swing0 grade
Numărul de dinți cu angrenaj72
Număr de puncte12
Compensa0 grade
Lungime totală8"
InversareaDa
SAE sau Metricmetric
Mărimea15 x 17 mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieDouble End

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCap flexibilMin. Arc SwingNumăr de puncteCompensaLungime totalăMărimeaPreț
PROTO J1193MA-A Cheie pentru cutie cu clichet 11 x 13 mm cu capăt dublu | AA8LZQ 19C602 J1193MA-ANu5 grade60 grade6"11 x 13 mm€37.64
PROTO J1191M-A Cheie pentru cutie cu clichet 7 x 8 mm cu capăt dublu | AA8LZT 19C604 J1191M-ANu5 grade60 grade4"7 x 8mm€27.83
PROTO J1185M-A Cheie pentru cutie cu clichet 15 x 17 mm cu capăt dublu | AA8LZU 19C605 J1185M-ANu5 grade1225 grade7"15 x 17 mm€52.80
PROTO J1186M-A Cheie cu cutie cu clichet 16 x 18 mm cu capăt dublu | AA8LZV 19C606 J1186M-ANu5 grade1225 grade7"16 x 18 mm€52.68
PROTO J1195M-A Cheie pentru cutie cu clichet 15 x 17 mm cu capăt dublu | AA8XFF 1ANC8 J1195M-ANu5 grade120 grade8"15 x 17 mm€44.82
PROTO J1181M-A Cheie cu cutie cu clichet 7 x 8 mm cu capăt dublu | AA8XFL 1ANF1 J1181M-ANu5 grade625 grade4"7 x 8mm€36.08
PROTO J1182M-A Cheie pentru cutie cu clichet 9 x 10 mm cu capăt dublu | AA8XFM 1ANF2 J1182M-ANu5 grade625 grade5.5 "9 x 10 mm€41.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1195MLO Cheie cu cutie cu clichet 15 x 17 mm cu capăt dublu
€59.22 /unitate