PROTO J1200FASD-TT Set chei cu legături combinate Sae 12 puncte 15 buc | AF8AHJ 24AJ70

PROTO J1200FASD-TT Set chei cu legături combinate Sae 12 puncte 15 buc

În stoc
Articol: AF8AHJ Model: J1200FASD-TTCrucea Ref: 24AJ70

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,537.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei combinate
finalizareaSatin
Unghiul capului15 grade
Număr de bucați15
Număr de puncte12
Gama de lungimi5-3/8" to 16-7/8"
SAE sau MetricSAE
Tether capabilTether gata
Stil cheieStandard
Chei incluse5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.517
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelSAE sau MetricStil cheieChei inclusePreț
PROTO J1200P-MASD-TT Set chei cu legături combinate metrice 15 buc | AB7UGA 24AJ86 J1200P-MASD-TTmetricCombinație7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 32 mm€1,776.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1200FASD-TT Set chei cu legături combinate Sae 12 puncte 15 buc
€1,537.96 /unitate