Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1211SPL Cheie combinată 11/32in. 5-5/8in. Lungime totală | AA8LYX 19C584

PROTO J1211SPL Cheie combinată 11/32in. 5-5/8in. Lungime totală

În stoc
Element: AA8LYX Model: J1211SPLCrucea Ref: 19C584
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
€36.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia combinată
finalizareaPoloneză completă
Unghiul capului15 grade
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală5.625 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea11 / 32 "
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de puncteLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J1232SPL Cheie combinată 1in. 14 in. Lungime totală | AA8LYW 19C583 J1232SPLPoloneză completăAliaj de oțel1214 "SAE1"€102.16
PROTO J1226SPL Cheie combinată 13/16 inch 11-7/8in lungime totală | AA8LYY 19C585 J1226SPLPoloneză completăAliaj de oțel1211.875 "SAE13 / 16 "€67.65
PROTO J1206MA Cheie combinată 6mm 124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MAPoloneză completăAliaj de oțel12124.6mmmetric6€16.78
PROTO J1228SPL Cheie combinată 7/8in. 12-1/2in. Lungime totală | AA8LZC 19C589 J1228SPLPoloneză completăAliaj de oțel1212.5 "SAE7 / 8 "€76.75
PROTO J1207MBA Cheie combinată 7mm 131.1mm | AA8LZD 19C590 J1207MBAOxid negruAliaj de oțel12131.1mmmetric7mm€25.17
PROTO J1208MBA Cheie combinată 8mm 137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBAOxid negruAliaj de oțel12137.4mmmetric8€25.12
PROTO J1209MA Cheie combinată 9mm 143.8mm | AA8LZG 19C593 J1209MAPoloneză completăAliaj de oțel12143.8mmmetric9€29.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1211SPL Cheie combinată 11/32in. 5-5/8in. Lungime totală
€36.40 /unitate