Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1218ASD-TT Cheie combinată legată 9/16 inch Sae 12 puncte | AF8AHP 24AJ75

PROTO J1218ASD-TT Cheie combinată legată 9/16 inch Sae 12 puncte

În stoc
Element: AF8AHP Model: J1218ASD-TTCrucea Ref: 24AJ75
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
€74.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie combinată legată
finalizareaSatin
Unghiul capului15 grade
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală8.875 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea9 / 16 "
Tether capabilTether gata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8204110030

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J1208MA-TT Cheie combinată legată 12 puncte 8mm | AB7UGB 24AJ88 J1208MA-TTOţel5 13 / 32 "metric8€60.84
PROTO J1230MASD-TT Cheie combinată legată 12 puncte 30 mm | AB7UGC 24AK01 J1230MASD-TTOţel15 55 / 64 "metric30mm€133.71
PROTO J1210A-TT Cheie combinată legată 5/16 inch Sae 12 puncte | AF8AHK 24AJ71 J1210A-TTAliaj de oțel5.375 "SAE5 / 16 "€61.32
PROTO J1212ASD-TT Cheie combinată legată 3/8 inch Sae 12 puncte | AF8AHL 24AJ72 J1212ASD-TTAliaj de oțel6"SAE3 / 8 "€60.57
PROTO J1214ASD-TT Cheie combinată legată 7/16 inch Sae 12 puncte | AF8AHM 24AJ73 J1214ASD-TTAliaj de oțel7"SAE7 / 16 "€66.22
PROTO J1216ASD-TT Cheie combinată legată 1/2 inch Sae 12 puncte | AF8AHN 24AJ74 J1216ASD-TTAliaj de oțel8"SAE1 / 2 "€67.07
PROTO J1220ASD-TT Cheie combinată legată 5/8 inch Sae 12 puncte | AF8AHQ 24AJ76 J1220ASD-TTAliaj de oțel9.5 "SAE5 / 8 "€75.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1218ASD-TT Cheie combinată legată 9/16 inch Sae 12 puncte
€74.85 /unitate