Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1222MASD Cheie combinată, oțel, finisaj satinat, compensare 15 grade | AA8WND 1ALN6

PROTO J1222MASD Cheie combinată, oțel, finisaj satinat, compensare la 15 grade

În stoc
Element: AA8WND Model: J1222MASDCrucea Ref: 1ALN6
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
€61.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia combinată
finalizareaSatin
Unghiul capului15 grade
MaterialOţel
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală12-17 / 32
SAE sau Metricmetric
Mărimea22mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Potrivit pentru montarea fitingurilor 4, 6 și 12
    • Capătul cu 12 puncte oferă o indexare excelentă pentru acces și îmbunătățirea vitezei
    • Design anti-alunecare (ASD) cu canelură de blocare pentru prevenirea alunecării
    • Capetele cutiei au sistem TorquePlus pentru o prindere eficientă

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de puncteLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J1232SPL Cheie combinată 1in. 14 in. Lungime totală | AA8LYW 19C583 J1232SPLPoloneză completăAliaj de oțel1214 "SAE1"€102.16
PROTO J1211SPL Cheie combinată 11/32in. 5-5/8in. Lungime totală | AA8LYX 19C584 J1211SPLPoloneză completăAliaj de oțel125.625 "SAE11 / 32 "€36.58
PROTO J1226SPL Cheie combinată 13/16 inch 11-7/8in lungime totală | AA8LYY 19C585 J1226SPLPoloneză completăAliaj de oțel1211.875 "SAE13 / 16 "€67.65
PROTO J1206MA Cheie combinată 6mm 124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MAPoloneză completăAliaj de oțel12124.6mmmetric6€16.78
PROTO J1228SPL Cheie combinată 7/8in. 12-1/2in. Lungime totală | AA8LZC 19C589 J1228SPLPoloneză completăAliaj de oțel1212.5 "SAE7 / 8 "€79.09
PROTO J1207MBA Cheie combinată 7mm 131.1mm | AA8LZD 19C590 J1207MBAOxid negruAliaj de oțel12131.1mmmetric7mm€25.45
PROTO J1208MBA Cheie combinată 8mm 137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBAOxid negruAliaj de oțel12137.4mmmetric8€25.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1222MASD Cheie combinată, oțel, finisaj satinat, compensare la 15 grade
€61.25 /unitate