Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1246M Cheie combinată 46mm 25in. Lungime totală | AA8WNR 1ALP8

PROTO J1246M Cheie combinată 46mm 25in. Lungime totală

În stoc
Articol: AA8WNR Model: J1246MCrucea Ref: 1ALP8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€277.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheia combinată
finalizareaSatin
Unghiul capului15 grade
MaterialOţel
Număr de puncte12
Compensa15 grade
Lungime totală25 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea46mm
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cheia combinată Proto J1246M este potrivită pentru deschiderea manuală a piulițelor, șuruburilor și elementelor de fixare în aplicații de prelucrare, producție și service auto, linii de producție și construcții. Această cheie de 46 mm are un capăt cu 12 puncte și un capăt cu 3 puncte pentru prinderea diferitelor piulițe și șuruburi. Proto chei reglabile sunt ideale pentru deschiderea piulițelor și șuruburilor de dimensiuni variate.

Caracteristici:

  • Are o prindere anti-alunecare și un capăt de cutie cu 12 puncte pentru a permite o indexare fină pentru a maximiza viteza și accesul la piulițe și șuruburi.
  • Capătul cutiei are un sistem TorquePlus pentru prinderea părților laterale ale piuliței / șurubului în loc de colțurile acestuia. Prin prinderea părților laterale se distribuie uniform forța în capătul cheii.
  • Are o construcție din oțel aliat tratat termic și un finisaj satinat pentru rezistență structurală, durabilitate și rezistență la uzură

Întrebări frecvente:

Î. Este această cheie combinată Proto J1246M potrivită pentru sarcinile de întreținere electrică?

A. Această cheie are o construcție din metal și ar trebui evitată în jurul cablurilor și circuitelor sub tensiune. Circuitul electric trebuie să fie în poziția deschis și alimentarea de la intrare trebuie întreruptă înainte de a utiliza această cheie pentru sarcini electrice.

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialNumăr de puncteLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț
PROTO J1232SPL Cheie combinată 1in. 14 in. Lungime totală | AA8LYW 19C583 J1232SPLPoloneză completăAliaj de oțel1214 "SAE1"€102.16
PROTO J1211SPL Cheie combinată 11/32in. 5-5/8in. Lungime totală | AA8LYX 19C584 J1211SPLPoloneză completăAliaj de oțel125.625 "SAE11 / 32 "€36.58
PROTO J1226SPL Cheie combinată 13/16 inch 11-7/8in lungime totală | AA8LYY 19C585 J1226SPLPoloneză completăAliaj de oțel1211.875 "SAE13 / 16 "€67.65
PROTO J1206MA Cheie combinată 6mm 124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MAPoloneză completăAliaj de oțel12124.6mmmetric6€16.78
PROTO J1228SPL Cheie combinată 7/8in. 12-1/2in. Lungime totală | AA8LZC 19C589 J1228SPLPoloneză completăAliaj de oțel1212.5 "SAE7 / 8 "€79.09
PROTO J1207MBA Cheie combinată 7mm 131.1mm | AA8LZD 19C590 J1207MBAOxid negruAliaj de oțel12131.1mmmetric7mm€25.45
PROTO J1208MBA Cheie combinată 8mm 137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBAOxid negruAliaj de oțel12137.4mmmetric8€25.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1246M Cheie combinată 46mm 25in. Lungime totală
€277.11 /unitate