Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J1270A Set chei combinate antiderapante 3/8-3/4 inch 7buc | AA8WDF 1AKN6

PROTO J1270A Set chei combinate antiderapante 3/8-3/4 inch 7 buc

În stoc
Articol: AA8WDF Model: J1270ACrucea Ref: 1AKN6
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
€362.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de chei combinate
finalizareaSatin
Unghiul capului15 grade
Număr de bucați7
Număr de puncte12
Gama de lungimi6 la 11-1 / 4 "
SAE sau MetricSAE
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Stil cheieImpotriva alunecarii
Chei incluse3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8204110030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr de bucațiNumăr de puncteSAE sau MetricStil cheieChei inclusePreț
PROTO J1270B Set chei combinate antiderapante 7/16-5/8in 4buc | AA8WDE 1AKN5 J1270BSatin412SAEImpotriva alunecarii7/16, 1/2, 9/16, 5/8"€206.46
PROTO J1200ES-11 Set chei combinate scurte Sae 12 puncte 11 buc | AB6TAD 22DH12 J1200ES-11Poloneză completă1112SAEExtra scurt1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"€440.91
PROTO J1200MES-14 Set chei combinate scurte metrice 12 puncte 14 buc | AB6TAE 22DH27 J1200MES-14Poloneză completă1412metricExtra scurt6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€658.66
PROTO J1200EFS Set chei combinate scurte Sae 6 puncte 8 buc | AF7NNF 22DG54 J1200EFSPoloneză completă86SAEPantaloni scurți1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8"€204.66
PROTO J1200GASD11 Set chei combinate, oxid de oțel aliat, 11 unelte, unghi decalat cap de 15 grade | CT8DYL 449P47 J1200GASD11------€557.75
PROTO J1200FBASD Set chei combinate, Oxid de oțel aliat, 14 unelte, Unghi de decalare a capului de 15 grade | CT8DYM 449N50 J1200FBASD------€795.62
PROTO J1200F-MBASD Set chei combinate, oțel aliat, oxid negru, 15 unelte | CT8DYN 449N52 J1200F-MBASD------€627.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J1270A Set chei combinate antiderapante 3/8-3/4 inch 7 buc
€362.09 /unitate