Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2100-TT Set de bare de levier de la 12 la 24 inchi, 4 piese | AH9LJG 40JD19

PROTO J2100-TT Set de bare de levier de la 12 inchi la 24 inchi, 4 piese

În stoc
Articol: AH9LJG Model: J2100-TTCrucea Ref: 40JD19
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
€322.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Pry Bar
MaterialOțel aliat
Număr de bucați4
Lungime totală12 ", 16", 18 ", 24"
Lățimea totală5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0375
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)7.11
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proto J2100-TT este un set de bare de levier din 4 piese gata de prindere, potrivit pentru ridicarea, manevrarea, tragerea cuielor și desprinderea lăzilor sau scândurilor din lemn. Setul include 2 bare de aliniere de 18 și 24 inchi și 2 bare cu cap de rulare de 12 și 16 inchi.
    • Acest set de bare de levier Proto, certificat de ASME, are o construcție din oțel aliat cu un finisaj de oxid negru pentru a oferi rezistență împotriva coroziunii și ruginii și pentru a prelungi durata de viață a sculei.

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr de bucațiLungime totalăPreț
PROTO J2156S Set bară de levier curbat cu un singur vârf din oțel aliat | AB7KQC 23UC33 J2156SAliaj de oțel431-7/8", 28", 17-1/2", 14-1/2"€249.11
PROTO J2100 Set de bare pentru levier și cap rulant, gata de atașare, oțel carbon | AD2KZN 3R545 J2100Oțel forjat cu conținut ridicat de carbon412 ", 16", 18 "și 24"€210.92
PROTO J2138 Set bară piesă 3 oțel aliat | AH2ABP 23UC34 J2138Aliaj de oțel312 ", 16", 21 "€233.46
PROTO J2156S-TT Set de bare de levier de la 14-1/2 inch la 31-7/8 inch lungime | AH9LJE 40JD16 J2156S-TTOțel aliat414-1/2", 17-1/2", 28", 31-7/8"€478.36
PROTO J2166S Set bară de levier 3 buc. Oțel 5/8 inch lățime | AH9LKT 40JD65 J2166SOţel38 ", 12", 16 "€362.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2100-TT Set de bare de levier de la 12 inchi la 24 inchi, 4 piese
€322.28 /unitate