Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2138 Set bară piesă 3 oțel aliat | AH2ABP 23UC34

PROTO J2138 Pry Bar Set Piese 3 Oțel aliat

În stoc
Element: AH2ABP Model: J2138Crucea Ref: 23UC34
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
€233.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Pry Bar
MaterialAliaj de oțel
Număr de bucați3
Lungime totală12 ", 16", 21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)64.26
Lățimea navei (cm)7.11
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr de bucațiLungime totalăPreț
PROTO J2156S Set bară de levier curbat cu un singur vârf din oțel aliat | AB7KQC 23UC33 J2156SAliaj de oțel431-7/8", 28", 17-1/2", 14-1/2"€249.11
PROTO J2100 Set de bare pentru levier și cap rulant, gata de atașare, oțel carbon | AD2KZN 3R545 J2100Oțel forjat cu conținut ridicat de carbon412 ", 16", 18 "și 24"€210.92
PROTO J2156S-TT Set de bare de levier de la 14-1/2 inch la 31-7/8 inch lungime | AH9LJE 40JD16 J2156S-TTOțel aliat414-1/2", 17-1/2", 28", 31-7/8"€478.36
PROTO J2100-TT Set de bare de levier de la 12 la 24 inchi, 4 piese | AH9LJG 40JD19 J2100-TTOțel aliat412 ", 16", 18 ", 24"€322.28
PROTO J2166S Set bară de levier 3 buc. Oțel 5/8 inch lățime | AH9LKT 40JD65 J2166SOţel38 ", 12", 16 "€362.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2138 Pry Bar Set Piese 3 Oțel aliat
€233.46 /unitate