Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2142-TT Bară de levier legată 17-1/2 inch Lungime 5/8 inch diametru | AH4PQF 35GR47

PROTO J2142-TT Bară de levier legată 17-1/2 inch Lungime 5/8 inch diametru

În stoc
Articol: AH4PQF Model: J2142-TTCrucea Ref: 35GR47
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
€121.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPry Bar legat
CuloriNegru
Diametru5 / 8 "
MaterialOțel aliat
Lungime totală17.5 "
Lățimea totală1.25 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilTether gata
Grosime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)44.96
Lățimea navei (cm)3.05
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime totalăPreț
PROTO J2140-TT Bară de levier legată 14-1/2 inch Lungime 5/8 inch diametru | AH4PQE 35GR46 J2140-TT5 / 8 "14.5 "€62.92
PROTO J2146-TT Bară de levier legată 28 inch lungime 3/4 inch diametru | AH4PQG 35GR48 J2146-TT3 / 4 "28 "€137.67
PROTO J2148-TT Bară de levier legată 31-7/8 inch Lungime 3/4 inch Diametru | AH4PQH 35GR49 J2148-TT3 / 4 "31.875 "€157.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2142-TT Bară de levier legată 17-1/2 inch Lungime 5/8 inch diametru
€121.17 /unitate