Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2148-TT Bară de levier legată 31-7/8 inch Lungime 3/4 inch Diametru | AH4PQH 35GR49

PROTO J2148-TT Bară de levier legată 31-7/8 inch Lungime 3/4 inch diametru

În stoc
Element: AH4PQH Model: J2148-TTCrucea Ref: 35GR49

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€157.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPry Bar legat
CuloriNegru
Diametru3 / 4 "
MaterialOțel aliat
Lungime totală31.875 "
Lățimea totală1.25 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilTether gata
Grosime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)80.52
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungime totalăPreț
PROTO J2140-TT Bară de levier legată 14-1/2 inch Lungime 5/8 inch diametru | AH4PQE 35GR46 J2140-TT5 / 8 "14.5 "€62.92
PROTO J2142-TT Bară de levier legată 17-1/2 inch Lungime 5/8 inch diametru | AH4PQF 35GR47 J2142-TT5 / 8 "17.5 "€121.17
PROTO J2146-TT Bară de levier legată 28 inch lungime 3/4 inch diametru | AH4PQG 35GR48 J2146-TT3 / 4 "28 "€137.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2148-TT Bară de levier legată 31-7/8 inch Lungime 3/4 inch diametru
€157.19 /unitate