Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2146 Pry Bar 28 inch lungime | AA9BHM 1C046

PROTO J2146 Pry Bar 28 inch lungime

În stoc
Articol: AA9BHM Model: J2146Crucea Ref: 1C046
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
€71.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță mâner Pry Bar
CuloriMâner portocaliu
Diametru1 / 2 "
MaterialOțel tratat termic
Lungime totală28 "
Lățimea totală3 / 4 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)70.36
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruMaterialLungime totalăLățimea totalăTether capabilGrosimePreț
PROTO J2148 Pry Bar 31 7/8 inch Lungime | AA9BHL 1C044 J2148Mâner portocaliu1 / 2 "Oțel tratat termic31.875 "3 / 4 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "€90.37
PROTO J2142 Pry Bar 17 1/2 inch Lungime | AA9BHN 1C048 J2142Mâner portocaliu7 / 16 "Oțel tratat termic17.5 "5 / 8 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)7 / 16 "€51.59
PROTO J2140 Pry Bar 14 1/2 inch Lungime | AA9BHP 1C050 J2140Mâner portocaliu7 / 16 "Oțel tratat termic14.5 "5 / 8 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)7 / 16 "€42.91
PROTO J2150 Pry Bars Șurubelniță Mâner Pry Bar | AH2ABM 23UC31 J2150Negru5 / 8 "Aliaj de oțel36 "3 / 4 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)5 / 8 "€177.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2146 Pry Bar 28 inch lungime
€71.51 /unitate