Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J2148 Pry Bar 31 7/8 inch Lungime | AA9BHL 1C044

PROTO J2148 Pry Bar 31 7/8 inch lungime

În stoc
Articol: AA9BHL Model: J2148Crucea Ref: 1C044
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
€90.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubelniță mâner Pry Bar
CuloriMâner portocaliu
Diametru1 / 2 "
MaterialOțel tratat termic
Lungime totală31.875 "
Lățimea totală3 / 4 "
Subcategoria Pry BarPry Bars
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Grosime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriDiametruMaterialLungime totalăLățimea totalăTether capabilGrosimePreț
PROTO J2146 Pry Bar 28 inch lungime | AA9BHM 1C046 J2146Mâner portocaliu1 / 2 "Oțel tratat termic28 "3 / 4 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)1 / 2 "€71.51
PROTO J2142 Pry Bar 17 1/2 inch Lungime | AA9BHN 1C048 J2142Mâner portocaliu7 / 16 "Oțel tratat termic17.5 "5 / 8 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)7 / 16 "€51.59
PROTO J2140 Pry Bar 14 1/2 inch Lungime | AA9BHP 1C050 J2140Mâner portocaliu7 / 16 "Oțel tratat termic14.5 "5 / 8 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)7 / 16 "€42.91
PROTO J2150 Pry Bars Șurubelniță Mâner Pry Bar | AH2ABM 23UC31 J2150Negru5 / 8 "Aliaj de oțel36 "3 / 4 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)5 / 8 "€177.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J2148 Pry Bar 31 7/8 inch lungime
€90.37 /unitate