Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J220G Clește cu vârf cu ac 6-5/8 1-7/8 fălci | AD2KTJ 3R203

PROTO J220G Clește cu vârf cu ac 6-5/8 1-7/8 Fălci

În stoc
Articol: AD2KTJ Model: J220GCrucea Ref: 3R203
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
€47.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste pentru nas
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului1.875 "
Tipul maxilaruluiSmooth
Lățimea fălcii11 / 16 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1.25 "
NesparkingNu
Lungime totală6.625 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 8 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma nasului (drept)
    • Cutter lateral (nu)

Variante de produs

ProdusModelLățimea sfatuluiCapacitate / Material de tăiereLungimea maxilaruluiTipul maxilaruluiLățimea fălciiMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăÎntoarcerea primăveriiPreț
PROTO J241G Clește cu vârf cu ac 11-3/8 2-9/16 Fălci | AA9BHJ 1C040 J241G13 / 32 "Nespecificat2 9 / 16 "Smooth23 / 32 "1.875 "11.375 "Nu€84.26
PROTO J240G Clește cu vârf cu ac 11-9/16 2-13/16 Fălci | AA9BHK 1C042 J240G13 / 32 "Nespecificat2 13 / 16 "Smooth23 / 32 "1.875 "11 9 / 16 "Nu€86.29
PROTO J222G Clește cu vârf cu ac 6-1/16 2-1/8 Fălci | AD2KTK 3R205 J222G11 / 32 "Nespecificat2.125 "zimțată11 / 16 "1.25 "6 1 / 16 "Nu€40.18
PROTO J223G Clește cu vârf cu ac 6-5/32 2-5/32 Fălci | AD2KTL 3R207 J223G9 / 32 "Nespecificat2.156 "zimțată1 / 2 "1.25 "6.156 "Nu€52.01
Clește cu vârf PROTO J226G, tăișuri întărite prin inducție, îmbinare solidă | AD2KTN 3R211 J226G3 / 8 "Sârmă de cupru de 14 AWG1.875 "zimțată11 / 16 "1.375 "6.625 "Nu€46.97
PROTO J228G Clește cu vârf cu ac 7-25/32 1-9/16 Fălci | AD2KTQ 3R215 J228G7 / 16 "Nespecificat1 9 / 16 "zimțată17 / 32 "2.156 "7 25 / 32 "Nu€48.84
PROTO J229-01G Clește cu vârf cu ac 5-9/16 1-11/16 Fălci | AD2KTR 3R217 J229-01G9 / 32 "Sârmă de cupru de 14 AWG1 11 / 16 "zimțată1 / 2 "1-9/32 "5 9 / 16 "Da€48.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J220G Clește cu vârf cu ac 6-5/8 1-7/8 Fălci
€47.14 /unitate