Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clește pentru îmbinare solidă PROTO J225G 6-5/16 inch 1-5/8in fălci | AD2KTM 3R209

PROTO J225G Clește pentru îmbinare solidă 6-5/16 inch 1-5/8in falca

În stoc
Element: AD2KTM Model: J225GCrucea Ref: 3R209
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
€54.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCleste de îmbinare solide
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerdipped
Îndoirea falcilor78 grade
Lungimea maxilarului3 / 8 "
Lățimea fălcii3 / 4 "
MaterialOţel
Max. Deschiderea maxilarului1.187 "
NesparkingNu
Lungime totală6 5 / 16 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului3 / 8 "
VoltajNici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8203206030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea sfatuluiCapacitate / Material de tăiereLungimea maxilaruluiVoltajLățimea fălciiMaterialMax. Deschiderea maxilaruluiLungime totalăPreț
PROTO J2856RNMP Mini clește rotund 4-1/2 inch 3/8 inch falca | AA2FZV 10G671 J2856RNMP1"7 / 16 "3 / 8 "Nu a fost votat7 / 16 "Inducție întărită3 / 4 "4.5 "€68.87
Cleste pentru picior de rață PROTO J227G | AD2KTP 3R213 J227G7 / 16 "Nespecificat7 / 16 "Nu a fost votat17 / 32 "Oțel aliat tratat termic2"7 25 / 32 "€47.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J225G Clește pentru îmbinare solidă 6-5/16 inch 1-5/8in falca
€54.64 /unitate